Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 6x12, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 6x12, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0
ISO 10642, Senkschraube, M 6x12, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0
ISO 10642, Senkschraube, M 6x12, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0
Artikel-Nr.:
     369-406410642612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406410642612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.