Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 24 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 24 mm, 1.4310
DIN 128 A, Federring, 24 mm, 1.4310
DIN 128 A, Federring, 24 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-52012824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52012824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
gewölbt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werdenHinweis: Diese Norm wurde zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128 a, din 128, Federringe, Sprengringe, DIN128A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.