Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 7, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 7, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 7, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209857
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5209857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
7 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,13*
€ 197,6947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,03*
€ 195,1957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,26*
€ 189,5194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,77*
€ 182,9863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,29*
€ 159,8051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.