Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 20x130, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 20x130, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 20x130, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 20x130, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-521064220130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521064220130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1842*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1842*
€ 6,1692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1442*
€ 6,1216
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,9442*
€ 5,8836
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8942*
€ 5,8241
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,1842*
€ 4,9792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.