Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, A2-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, A2-050
ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, A2-050
ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, A2-050
Artikel-Nr.:
     369-521064224100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521064224100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-050
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,6499*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,6599*
€ 18,63528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5699*
€ 18,52818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,0199*
€ 17,87368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,7299*
€ 17,52858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,6499*
€ 15,05338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.