Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 24x60, A2-050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 24x60, A2-050
ISO 10642, Senkschraube, M 24x60, A2-050
ISO 10642, Senkschraube, M 24x60, A2-050
Artikel-Nr.:
     369-52106422460
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52106422460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-050
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,4602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,922*
€ 168,88718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,612*
€ 168,51828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,832*
€ 161,64008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,032*
€ 159,49808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,602*
€ 136,37638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.