Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x12, A2
ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x12, A2
ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-52106422512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52106422512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0653*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.