Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 3x8, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 3x8, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 3x8, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 3x8, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-521064238
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521064238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00459*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00459*
€ 0,00546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.