Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 5x8, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 5x8, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 5x8, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 5x8, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-521064258
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521064258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.