Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 6x10, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 6x10, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 6x10, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 6x10, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5210642610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210642610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.