Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 6x160, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 6x160, A2
ISO 10642, Senkschraube, M 6x160, A2
ISO 10642, Senkschraube, M 6x160, A2
Artikel-Nr.:
     369-52106426160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52106426160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
160 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,84*
€ 300,8796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,35*
€ 299,1065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,69*
€ 292,3711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,44*
€ 270,6536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,95*
€ 247,4605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.