Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A2-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-527380516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527380516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.