Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, A2, Z 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, A2, Z 1
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, A2, Z 1
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, A2, Z 1
Artikel-Nr.:
     369-527500310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527500310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Form CE, Flachkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz nach ISO 7045.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7500
Form:
CE
Norm:
DIN 7500 CE
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.