Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, A2, Z 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, A2, Z 2
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, A2, Z 2
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-527500410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527500410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Form CE, Flachkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz nach ISO 7045.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7500
Form:
CE
Norm:
DIN 7500 CE
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.