Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, H 2
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, H 2
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-5279814216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279814216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.