Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x13, A2, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x13, A2, H 2
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x13, A2, H 2
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x13, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-5279833513
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279833513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Fom C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7983
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7983
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
13 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00568*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.