Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x50, A2, Z 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x50, A2, Z 2
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x50, A2, Z 2
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x50, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-5279979450
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279979450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7997
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 7997
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.