Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 8x25, A4-080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 8x25, A4-080
ISO 10642, Senkschraube, M 8x25, A4-080
ISO 10642, Senkschraube, M 8x25, A4-080
Artikel-Nr.:
     369-54810642825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54810642825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-080
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,73*
€ 97,2587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,21*
€ 91,8799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,60*
€ 89,964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.