Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x16, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x16, A4-80
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x16, A4-80
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x16, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-548912516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     548912516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0379*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.