Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62510513 Herst.-Nr.: 510513 EAN/GTIN: 4048962101294 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die Muttern und Scheiben sind in Verbindung mit Ankerstangen FIS A und den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe zugelassen bzw. geeignet.Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.Anwendung: Für die Verwendung mit Ankerstangen FIS A M10 RBauaufsichtlich zugelassen: ETA-02/0024, ETA-20/0603 Weitere Informationen: | | Typ: | Muttern/Scheiben f. FIS A M 8 R | passend zu: | FIS A M 8 R | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 16 x 1,6 mm | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | R | Beschichtung: | blk | Kraftangriff: | SW 30 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,2233* | € 0,3041* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 8,66* | € 11,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,03* | € 12,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,485* | € 13,095* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 11,495* | € 15,785* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,2299* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|