Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 20.000 kg, Umfang 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-6E2132999
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     RE20040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 20000kg 4m
rundschlinge
Rundschlinge mit Einfachmantel, standardmäßig aus PolyesterTechnische Daten: Kern: Polyester-GarnVorteile: Die Vorteile beim Heben von schweren Lasten sind das, das Eigengewicht im Vergleich zu Ketten & Seilen deutlich geringer ist und Rundschlingen außerdem besonders empfindliche Lasten schonen.
Weitere Informationen:
Rundschlinge Auflagebreite:
135 mm
Nutzlänge:
4 m
Gewicht:
18,24 kg
Tragfähigkeit kg:
20000 kg
Farbe:
orange
Umfang:
8 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.