Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 20.000 kg, Umfang 16m mit Dyneema


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-6E7329468
Herst.-Nr.:
     05149520-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 20000kg 8m
rundschlinge
Rundschlinge mit Dyneema HochleistungsfasernVorteile: Ca. 60% leichter als eine vergleichbare Polyester Rundschlinge mti gleicher Nutzlänge und TragfähigkeitSilbergrauer querelastischer Rundschlingenschlauch aus PolyesterSpezielle Gewebekonstruktion und geringe Faltenbildung sorgen für geringen Verschleiß
Weitere Informationen:
Rundschlinge Auflagebreite:
111 mm
Nutzlänge:
8 m
Gewicht:
12,8 kg
Tragfähigkeit kg:
20000 kg
Farbe:
Silbergrau mit orangenen Kennfäden
Umfang:
16 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,46*
€ 1.455,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,28*
€ 1.443,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,02*
€ 1.375,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,81*
€ 1.331,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,11*
€ 1.273,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.