Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 4 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 4 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 4 m
Artikel-Nr.:
     369-74003
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74003
EAN/GTIN:
     4039934012700
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 2 m
kranschlinge 2m
Anwendung: Textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Vorteile: - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Rundschlinge Auflagebreite:
44 mm
Nutzlänge:
2 m
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Farbe:
grün
Umfang:
4 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.