Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Wirbelhaken WHS, 8-8, Tragkraft 2.000 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sika Wirbelhaken WHS, 8-8, Tragkraft 2.000 kg, Kugellager
Sika Wirbelhaken WHS, 8-8, Tragkraft 2.000 kg, Kugellager
Sika Wirbelhaken WHS, 8-8, Tragkraft 2.000 kg, Kugellager
Sika Wirbelhaken WHS, 8-8, Tragkraft 2.000 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     369-742021
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     742021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Eigenschaften: Mit montierter Sicherung, rot lackiert. Wahlweise mit Kugellager oder mit Gleitlager.
Weitere Informationen:
Stärke s:
30 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
226 mm
Nenngröße:
8
Breite b1:
38 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h3:
32 mm
passende Ersatzhakensicherung:
741544
Höhe h2:
178 mm
Höhe h4:
28 mm
Durchmesser d2:
31 mm
Durchmesser d1:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, wirbelhaken wll 2t, Wirbellasthaken, Sicherungshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.