Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil, mit Drahthaken, 8 mm, 1 m mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Expanderseil, mit Drahthaken, 8 mm, 1 m mm
Expanderseil, mit Drahthaken, 8 mm, 1 m mm
Artikel-Nr.:
     369-746081
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     746081
EAN/GTIN:
     4039934661205
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum einfachen und schnellen Abspannen oder Fixieren. Dehnung ca. 100%, nur für untergeordnete Anforderungen.Eigenschaften: Kern aus bestem Latex, umflochten mit hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem Polyester.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drathaken
Seildurchmesser:
8 mm
Seillänge:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,56*
€ 39,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.