Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 71412
>
DIN 71412 C
>
Artikel
Kegelschmiernippel, DIN 71412 C, H3, 6-kant, M 10x1, ST, SW11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-810813101061
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
810813101061
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71412 C
Kegelschmiernippel DIN 71412 C
Schmiernippel DIN 71412 C
Kegelschmiernippel
Anwendung: Zum Schutz der Schmierstelle vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit. Schmiernippel dienen als standardisierte Verbindung zur Fettpresse und sind für Wartung und Instandhaltung wichtig. Eigenschaften: Aus Stahl, DIN 71412, gehärtet und glanzverzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm. Schmiernippel mit R-Gewinde nach DIN 2999.
Weitere Informationen:
Normnummer:
71412
Form:
C
Norm:
DIN 71412 C
... >
Industrieteile
>
Normalien
>
Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe:
kegelschmiernippel din 71412 c m10x1
,
din 71412 c
,
kegelschmiernippel form c
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2195*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen