Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form B für Bohrungen, 33 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form B für Bohrungen, 33 mm, 1.4310
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form B für Bohrungen, 33 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-D7993BBFAA33
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7993BBFAA33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
din7993 1.4310
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Bohrungsdurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
B
Norm:
DIN 7993 B
Nenngröße:
33 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Weitere Suchbegriffe: din 7993, sprengring 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.686,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30.000 Stück (ab € 0,0562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.800,90*
€ 2.143,071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.773,90*
€ 2.110,941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.720,50*
€ 2.047,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.702,80*
€ 2.026,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.686,00*
€ 2.006,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.