| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1985838 Herst.-Nr.: 13809-216-17010 EAN/GTIN: 5711074179046 |
| |
|
| | |
| Multisafe Arbeitsjacken "Biel" Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - Klasse 1 A1, A2, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 13034 und EN ISO 20471 - Klasse 2 ∙ Aus 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern, 275 g/m2 ∙ Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz ∙ Schmutzabweisend ∙ Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel ∙ Taschen mit Patten verschlossen, so dass z.B. Funken nicht eindringen können ∙ Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken ∙ Farbe warngelb/schwarzblau Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | warngelb/schwarzblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, Chemikalien-Schutzbekleidung, Chemikalienschutz-Jacken, Jacken, Multifunktions-Jacken, Multischutz-Arbeitsjacken, Multischutz-Jacken, Multischutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,40* | € 205,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,73* | € 205,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,49* | € 206,98* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,92* | € 217,44* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,90* | € 342,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|