| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E451646 Herst.-Nr.: E451646 EAN/GTIN: 4250345534227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"Ausführung: Satz bestehend aus Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen 1/4" und 1/2" ∙ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert ∙ Knarre mit 60 Zähne, feinverzahnt ∙ Im robusten Kunststoffkoffer Inhalt: 13 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt 1/4", 72 mm 2 Verlängerungen 50/100 mm 1/4" Steckgriff 1/4" Kardangelenk 1/4" Griff mit Gleitsück 1/4" 12 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 4 Steckschlüssel-Einsätze, lang 1/2" SW 10 - 13 - 17 - 19 mm Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt 1/2", 72 mm Verlängerung 125 mm 1/2" flexible Verlängerung 250 mm 1/2" Kardangelenk 1/2" Adapter 3/8" x 1/2" Bit-Box 32tlg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 72-teilig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, factor knarrenkasten, 1/2" Steckschlüssel-Satz, 1/2" Steckschlüssel-Sätze, Steckschlüssel-Satz 1/2", Steckschlüssel-Sätze 1/2", 1/4" Steckschlüssel-Satz, 1/4" Steckschlüssel-Sätze, Steckschlüssel-Satz 1/4 ", Steckschlüssel-Sätze 1/4" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |