Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilschaum-WinterhandschuheCANADA, Farbe, blau/schwarz, Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nitrilschaum-WinterhandschuheCANADA, Farbe, blau/schwarz, Gr.6
Nitrilschaum-WinterhandschuheCANADA, Farbe, blau/schwarz, Gr.6
Artikel-Nr.:
     369-E6019617
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6019617
EAN/GTIN:
     3353090082430
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe
Winterhandschuhe "Canada"
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ EN 388:2016 - Schutz gegen mechanische Belastung ∙ EN 511 - Kälteschutz ∙ EN 407 - Schutz gegen thermische Risiken ∙ Warme und bequeme Strickware aus gekämmter Acrylfaser ∙ Verlängerter Kälteschutz am Handgelenk ∙ Optimale Abriebfestigkeit ∙ Nitrilschaum-Beschichtung ∙ Hervorragender Griff durch Nitril-Noppen ∙ DMF-freie Beschichtung ∙ Farbe blau/schwarz
Touchscreen kompatibel!
Weitere Informationen:
Schnittfestigkeit:
1
Einsatzbereich:
Kälteschutz
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
6
VE Paar/Karton:
10/100
Farbe:
blau/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
3
Weitere Suchbegriffe: Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterbauhandschuhe nitril, thermohandschuh, winterhandschuh gr.6, Arbeitshandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.