Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Artikel-Nr.:
     369-E6019678
Herst.-Nr.:
     11417251
EAN/GTIN:
     4044917432369
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Plattenfarbe:
wenge
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1800 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
4_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büromöbel, Schreibtische, Tische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 270,18*
€ 336,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 346,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 268,48*
€ 347,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 360,56*
Lager 369
Frei Haus
ab € 351,80*
€ 428,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,76*
€ 499,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11417451
ab € 168,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11417151
ab € 247,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11417751
ab € 334,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.