Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUSS Abbruchhammer PK 600 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUSS Abbruchhammer PK 600 SET
DUSS Abbruchhammer PK 600 SET
DUSS Abbruchhammer PK 600 SET
DUSS Abbruchhammer PK 600 SET
DUSS Abbruchhammer PK 600 SET
DUSS Abbruchhammer PK 600 SET
Artikel-Nr.:
     369-E6022271
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     E6022271
EAN/GTIN:
     4045592901508
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Abbruchhammer PK 600 Set Ausführung: Kompakter und robuster Abbruchhammer für schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten ∙ Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung ∙ Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung ∙ Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad stufenlos einstellbar ∙ Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer ∙ Wartungsfrei durch Dauerschmierung ∙ Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) ∙ Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spatenhandgriff, Tube Fett, Spitzmeißel SM 610 und Flachmeißel FM 612 im Gerätekoffer
Weitere Informationen:
Werkaufnahme:
Sechskant 22 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskant 22 mm
Leistungsaufnahme:
2000 W
Gewicht:
17.4 kg
Schlagenergie:
18-41 Joule
Schlagzahl:
850-1500min-1
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Bohr- und Meißelhammer, Meißel- und Bohrhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.773,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.871,47*
€ 3.417,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.852,85*
€ 3.394,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.799,06*
€ 3.330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.773,26*
€ 3.300,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.