Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Bohr- und Meißelhammer KH 5-40 Set inkl. 5tlg. Meißel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METABO Bohr- und Meißelhammer KH 5-40 Set inkl. 5tlg. Meißel-Set
METABO Bohr- und Meißelhammer KH 5-40 Set inkl. 5tlg. Meißel-Set
METABO Bohr- und Meißelhammer KH 5-40 Set inkl. 5tlg. Meißel-Set
METABO Bohr- und Meißelhammer KH 5-40 Set inkl. 5tlg. Meißel-Set
METABO Bohr- und Meißelhammer KH 5-40 Set inkl. 5tlg. Meißel-Set
Artikel-Nr.:
     369-E6030533
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691057000
EAN/GTIN:
     4007430333278
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer KH 5-40 Set
Ausführung: Kombihammer zum Hammerbohren und Meißeln ∙ Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ∙ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit ∙ Drehstopp zum Meißeln
Lieferumfang: SDS-max-Meißelsatz (5-tlg.), gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Werkaufnahme:
SDS-max
Bohr-Ø in Beton:
40 mm
Leistungsaufnahme:
1100 W
Gewicht:
7.1 kg
Schlagenergie:
8.5 Joule
Schlagzahl:
2800min-1
Weitere Suchbegriffe: metabo elektro-bohrhammer sds max, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Bohr- und Meißelhämmer, Bohr- und Meißelhammer, Meißel- und Bohrhammer, Meißel- und Bohrhämmer, Kombihammer, Kombihämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,34*
€ 474,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.