Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Teleskoplader Gabelstapler
>
Artikel
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 100-1000 kg, starr, RAL 2004 r
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6040173
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
E6040173
EAN/GTIN:
4251305403881
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
∙ Der Kranarm vergrößert die Reichweite Ihres Gabelstaplers ∙ Stabile Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech ∙ Einfahrtaschen für Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße A/B/C 160/220/77 mm ∙ Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen ∙ Drehbarer Sicherheits-Wirbellasthaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Neigung:
ohne
Höhenverstellung:
ohne
Abmessung (B x H):
620 x 210mm
Abmessung Breite:
620 mm
Höhe:
77 mm
Traglast:
550-2500 kg
Einfahrtaschenmaße:
220 x 77 mm
Abmessungen (B x H):
620 x 210 mm
Anzahl Haken:
1 Stück
Abmessung Höhe:
210 mm
Gewicht:
60,0 kg
Abstand Einfahrtaschen:
160 mm
Länge:
1500 mm
Ausziehbar:
nein
Breite:
220 mm
Farbe:
RAL 2004 reinorange
Einfahrtaschenmaße Breite:
220 mm
Hakenanzahl:
1 Stück
Unknown:
77 mm
... >
Stapler-Anbaugeräte
>
Stapler-Verladehilfen
>
Stapler-Lastarme
Weitere Suchbegriffe:
Gabelstapler-Anbaugeräte
,
Gabelstapleranbaugeräte
,
Gabelstapler-Kranarme
,
Gabelstaplerkranarme
,
Kranarme
,
Lastarme
,
Gabelstapler-Lastarme
,
Gabelstaplerlastarme
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,89*
€ 531,53*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,01*
€ 564,43*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 487,82*
€ 601,18*
Lager 42XH2
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,54*
€ 609,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 583,36*
€ 656,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,90*
€ 781,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,13*
€ 766,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900066853, Lastarm, starr 2400mm, RAL5010
k.A.
100800149
ab € 439,43*
Ähnlich
9900066854, Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000
k.A.
100800314
ab € 441,77*
Ähnlich
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 100-1000 kg, starr, verzinkt
Widex Selection
100800319
ab € 509,44*
Ähnlich
Lastarm, 2400 mm, Traglast 100 - 1000 kg, grau
k.A.
276396
ab € 485,16*
Ähnlich
Lastarm, 2400 mm, Traglast 100 - 1000 kg, grün
k.A.
276395
ab € 487,46*
Ähnlich
Lastarm, 2400 mm, Traglast 100 - 1000 kg, türkis
k.A.
276394
ab € 486,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen