Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/
Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/
Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/
Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/
Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/
Flügeltürenschrank, 4 verz. Fachböden, BxTxH 950x420x1950 mm, RAL7035 lichtgrau/
Artikel-Nr.:
     369-E6410366
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790070AB
EAN/GTIN:
     4250633313626
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
∙ Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet ∙ Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ∙ Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° ∙ 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
420 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Fluegeltuer
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
lackiert
Abmessung Breite:
950 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
75 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
135 °
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm 4 böden, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,58*
€ 311,61*
Lager 369
Frei Haus
ab € 324,73*
€ 391,62*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.