| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6418859 Herst.-Nr.: 2008102064B68610040 EAN/GTIN: 5414729086897 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1 ∙ Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 300 g/m2 ∙ Taschen mit CORDURA® verstärkt ∙ 2 Schubtaschen ∙ Gesäßtasche mit Patte ∙ Eine offene Gesäßtasche ∙ Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstocktasche, Cuttertasche und Handytasche ∙ Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Reflexstreifen von 70 mm ∙ Mit verstellbarem Bund ∙ Gerader Schnitt und regulärer Bund ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Breiter Saum, extra 5 cm ∙ Oeko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 46 | Farbe: | dunkelblau/Hi-Vis orange | Futter: | NaV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, berufshose, Warnschutzbekleidung, Bundhosen, Warnschutz-Bundhosen, Warnschutz-Hosen, Warnschutz-Kombihosen, WArnschutz-Regenhosen, Warnschutzbundhosen, Warnschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,94* | € 50,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,68* | € 50,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,85* | € 52,98* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,52* | € 67,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|