| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6420776 Herst.-Nr.: E6420776 EAN/GTIN: 5038428628242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geprüft nach EN 149:2001 + A1:2009 ∙ EG-Zetifizierungs-Nr. 682743 ∙ Verbesserte Gesichtsabdichtung für mehr Komfort ∙ Sichere Passform und Gesichtabdeckung durch die Verwendung einer besonderen Endoskeltt-Struktur - passt sich den meisten Gesichtsgrößen an ∙ Innengerüst aus Polypropylen für optimale Abdichtung ∙ Modelle mit Typhoon™-Ventil für geringeren Atemwiderstand E 642 0775 + E 642 0537: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und NebelE 642 0776 + E 641 5196: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 20 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausatemventil: | nein | Typ/Modell: | 431 | VPE: | 0 Stück | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Filter-Typ: | FFP3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmaske ffp3 ohne ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemschutzmasken, Einwegmasken, Feinstaubmasken, Staubmasken, Masken, Geruchsschutzmasken, Feinstaubmasken mit Ausatemventil, Filterstaubmasken, Schutzmaske, Schutzmasken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |