Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif
Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif
Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif
Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif
Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif
Karteischrank, BxTxH 440x600x698 mm, DIN A6, zweibahnig, 4 Schubladen, Bügelgrif
Artikel-Nr.:
     369-E853461
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146275-422S10007
EAN/GTIN:
     4025314997729
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteikartenschrank a6
karteikartenschrank
∙ Robuste und langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung ∙ Schubladen auf 100 % ausziehbaren Kugelrollen-Teleskopführungen ∙ Schubladenfronten mit matt-verchromtem Bügelgriff ∙ Zentralverschluss mit Auszugsperre ∙ Austauschbarer Wechselkern, inkl. 2 Schlüsseln ∙ Inkl. selbstklebenden Kunststoff-Etikettenrahmen
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7021_Schwarzgrau
Ausführung Schublade:
Zweibahnig
Anlieferung:
montiert
für Format:
DIN A6
Griff:
Buegelgriff
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
698 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
440 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschubladenschränke, Büroschubladenschrank, Büro-Schubladenschränke, Büro-Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schränke, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,32*
€ 942,85*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,96*
€ 997,34*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.009,44*
€ 1.135,11*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,11*
€ 1.350,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,38*
€ 1.349,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,08*
€ 1.312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,66*
€ 1.272,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,44*
€ 1.201,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.