Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Kunststoff, schwarz/gelb, Durchm. 6 mm, Teilung 36 mm, Länge 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absperrkette aus Kunststoff, schwarz/gelb, Durchm. 6 mm, Teilung 36 mm, Länge 10
Absperrkette aus Kunststoff, schwarz/gelb, Durchm. 6 mm, Teilung 36 mm, Länge 10
Absperrkette aus Kunststoff, schwarz/gelb, Durchm. 6 mm, Teilung 36 mm, Länge 10
Artikel-Nr.:
     369-E860517
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     840505/AS-SKG/ 10 m
EAN/GTIN:
     4050576016741
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anlieferung:
montiert
Farbe Kette:
schwarz-gelb
Länge:
10000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,07*
€ 35,21*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 36,19*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,02*
€ 45,50*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,402* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.