Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1190x500x2090 mm, 4x2 Fächer, Abt.B 300
Artikel-Nr.:
     369-E864678
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E864678
EAN/GTIN:
     4025314691955
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderoben-Sitzbank
∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen mit Belüftungs-Lochbild, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet ∙ Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Mit untergebauter Sitzbank mit Sitzleisten aus Buche oder aus Kunststoff in lichtgrau ∙ Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau ∙ Ausgestattet mit Bodengleitern inkl. 10mm NiveauregulierungSitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm ∙ Mit 2 Fächern pro Abteil übereinander ∙ Einrichtung: Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil∙ Türen mit Belüftungs-Lochbild ∙ Schranktiefe: 500 / Gesamttiefe 815 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
8 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1190 x 500/815 x 2090mm
Ausführung Sitzleisten:
Holz
Abmessung Breite:
1190 mm
Höhe:
2090 mm
Sitzleisten-Ausführung:
Holz
Abmessungen (B x T x H):
1190 x 500/815 x 2090 mm
Tiefe:
500/815 mm
Schrankunterbau:
untergebauter Sitzbank
Abmessung Tiefe:
500/815 mm
Abmessung Höhe:
2090 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
1190 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,62*
€ 872,21*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,64*
€ 933,11*
Lager 369
Frei Haus
ab € 871,45*
€ 993,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,66*
€ 1.165,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,17*
€ 1.170,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,71*
€ 1.182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,22*
€ 1.180,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,43*
€ 1.136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,43*
€ 1.097,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,45*
€ 1.037,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-40|S10037
ab € 760,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-42|S10005
ab € 1.086,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-42|S10000
ab € 1.088,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.