| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E902031 Herst.-Nr.: E902031 EAN/GTIN: 4045592901225 |
| |
|
| | |
| Bohr- und Meißelhammer PX 78 Set Ausführung: Kombihammer für mittelschwere Meißelarbeiten, Durchführungsbohrungen, sowie Schlitzen von Leitungskanälen ∙ Konstant hohe Bohr- und Meißelleistung ∙ Stufenlose Dreh- und Schlagkraftregulierung ∙ "SDS-max"-Werkzeugaufnahme mit 20-facher Meißelfixierung ∙ Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung ∙ Wartungsfrei durch Dauerschmierung ∙ Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) Lieferumfang: Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel SMX 4, Flachmeißel FMX 4 und eine Tube Fett im Gerätekoffer Weitere Informationen: | | Werkaufnahme: | SDS-max | Werkzeugaufnahme: | SDS-max | Bohr-Ø in Beton: | 80 mm | Leistungsaufnahme: | 1500 W | Gewicht: | 7.6 kg | Schlagenergie: | 4,5-10,0 Joule | Schlagzahl: | 1800-3370min-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, Maschinen-Spitzmeißel, Spitzmeißel SDS, flachmeißel sds max, flachmeißel sds, elektro-bohrhammer duss, Bohr- und Meißelhammer, Bohrhammer, Meißel- und Bohrhammer, Meißelhammer, Handbohrmaschinen |
| | |
| |