Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT Kompressor Airstar 703/100,4,0 kW (400 V), Beh. 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT Kompressor Airstar 703/100,4,0 kW (400 V), Beh. 100 l
AIRCRAFT Kompressor Airstar 703/100,4,0 kW (400 V), Beh. 100 l
Artikel-Nr.:
     369-E916062
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2009731
EAN/GTIN:
     9006248011496
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Kompressor Airstar 703/100 Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit 2-Zylinder-Graugussaggregat und zweistufiger Verdichtung für hohe Füllleistung und Wirkungsgrad ∙ CONDOR Druckschalter ∙ Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur ∙ Behälter pulverbeschichtet mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrosten ∙ TÜV Frei - ZÜS-Baumuster geprüft Lieferumfang: Filterdruckregler, CONDOR-Druckschalter, Manometer für Behälterdruck, Manometer für Arbeitsdruck und eine Qualitäts-Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Druck:
10 bar
Ansaugleistung:
650 l/min
Typ:
AIRSTAR 703/100
Füllleistung:
520 l/min
Behälterinhalt:
100 l
Motorleistung (400V):
4.0 kW
Gewicht:
99.0 kg
Geräuschpegel:
93 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.546,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,57*
€ 2.105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,78*
€ 2.078,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,34*
€ 1.957,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,93*
€ 1.895,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,87*
€ 1.840,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.