Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sicherungsmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 985
>
Artikel
ISO 10511 Sechskantmutter, M 4, A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-I10511BGAA4
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
I10511BGAA4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Normnummer:
10511
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10511
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 7
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
Edelstahlmutter DIN 985
,
Edelstahlmutter ISO 10511
,
din 985 a2 m4
,
edelstahlmutter din 985
,
edelstahlmutter din 985 m 4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen