Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 Sechskantmutter mit braunem Ring, M 10, A2-035


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-I10511BRBGAA10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10511BRBGAA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
brauner Ring
Normnummer:
10511
Norm:
ISO 10511
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-035
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,40004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.327,56*
€ 1.579,7964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.316,01*
€ 1.566,0519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.259,73*
€ 1.499,0787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.226,96*
€ 1.460,0824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.200,02*
€ 1.428,0238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.