Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 Sechskantmutter mit braunem Ring, M 6, A4-035


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-I10511BRBNAA6
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10511BRBNAA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
brauner Ring
Normnummer:
10511
Norm:
ISO 10511
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-035
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.973,02*
€ 2.347,8938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.955,48*
€ 2.327,0212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.878,47*
€ 2.235,3793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.839,20*
€ 2.188,648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.812,00*
€ 2.156,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.