| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-I10642BGAA835T Herst.-Nr.: I10642BGAA835T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normnummer: | 10642 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | ISO 10642 | Kraftangriff Typ: | Innensechsrund | Länge: | 35 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 8 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2-070 | Größe Kraftangriff: | TX 40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a 2 m 8 x 35 a 2, din 7991, iso 10642 m8, DIN7991, ISO10642, Senkschraube, Innensechskant, Senkkopf, Metrisches Gewinde, UNI 5933 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |