Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x90/90, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x90/90, A2
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x90/90, A2
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 6x90/90, A2
Artikel-Nr.:
     369-I10642GKBGAA690
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10642GKBGAA690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Gewindelänge:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.