Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x50/50, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x50/50, A2-070
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x50/50, A2-070
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x50/50, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-I10642GKBGAA850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10642GKBGAA850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Gewindelänge:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,41*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,2141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.