Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x110/110, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x110/110, A2
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x110/110, A2
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 8x110/110, A2
Artikel-Nr.:
     369-I10642VGBGAA8110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10642VGBGAA8110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Gewindelänge:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,405*
€ 23,09195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,105*
€ 22,73495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,245*
€ 21,71155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,505*
€ 20,83095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,015*
€ 20,24785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.