| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-I7042AJDV20O04 Herst.-Nr.: I7042AJDV20O04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Normnummer: | 7042 | Norm: | ISO 7042 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Stahl | Durchmesser: | 20 mm | Beschichtung: | Geomet 500 B | Güte: | 10 | Größe Kraftangriff: | SW 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m20 din 6925, din 6925, din 980 verzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |